FABORY L07141.080.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Κλάση 10.9, 1300PK | CG7VXU 164K31

FABORY L07141.080.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κατηγορία 10.9, 1300 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7VXU Μοντέλο: L07141.080.0016Σταυρός: 164K31

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€205.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος οδήγησης6 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.14 mm
Ύψος κεφαλιού4.4 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί φλάντζα
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος16
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16 mm
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΑρχικόISO-7380 2
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.745
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07141.080.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κατηγορία 10.9, 1300 PK
€205.77 /πακέτο