FABORY L07000.160.0260 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 260 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, Κλάση 12.9, 25PK | CG7VGN 164D22

FABORY L07000.160.0260 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 260 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 12.9, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7VGN Μοντέλο: L07000.160.0260Σταυρός: 164D22

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€460.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Μέγεθος οδήγησης14 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.24 mm
Ύψος κεφαλιού16.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος260mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.764
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07000.160.0260 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 260 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 12.9, 25 PK
€460.46 /πακέτο