FABORY L07000.120.0140 Socket Head Cap Screw, 140mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12.9, 75PK | CG7VDY 42GF25

FABORY L07000.120.0140 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 140 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 12.9, 75 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7VDY Μοντέλο: L07000.120.0140Cross Ref: 42GF25

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€128.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.18 mm
Ύψος κεφαλιού12 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος140mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9702
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07000.120.0140 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 140 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 12.9, 75 PK
€128.52 /πακέτο