FABORY L07000.050.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Κλάση 12.9, 1000PK | CG7UYV 42GE22

FABORY L07000.050.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κατηγορία 12.9, 1000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7UYV Μοντέλο: L07000.050.0060Cross Ref: 42GE22

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€170.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.8 mm
Ύψος κεφαλιού5 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος60
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος25 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9207
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07000.050.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κατηγορία 12.9, 1000 PK
€170.21 /πακέτο