FABORY L01000.300.0090 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7PZC 42FN12

FABORY L01000.300.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M30 x 3.50, κατηγορία 8.8, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7PZC Μοντέλο: L01000.300.0090Cross Ref: 42FN12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30x3.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα90
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού18 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος46 mm
Μήκος90mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος66 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0636
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01000.300.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M30 x 3.50, κατηγορία 8.8, 10PK
€131.00 /πακέτο