FABORY B70651.031.0275 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, 5/16 ίντσες αγκύρωσης διάμετρος. | CG7PKZ 159H21

FABORY B70651.031.0275 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 5/16 ιντσών.

Είδος: CG7PKZ Μοντέλο: B70651.031.0275Σταυρός: 159H21
€833.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.5 / 16 "
Μήκος άγκυρας2 3 / 4 "
Σώμα τελειώνειΚίτρινος ψευδάργυρος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Στυλ κεφαλήςHex Nut
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1 σε
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 3/8 ίντσες
Τύπος άγκυρας καρφιτσώνΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,551

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆγκυρα Ντιά.Μήκος άγκυραςΥλικό σώματοςΣτυλ κεφαλήςΕλάχ. ΕνσωμάτωσηΑπόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)Τιμή
FABORY B70650.018.0087 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, 3/16 ιντσών Άγκυρα Διάμετρος. | CG7PKP 159H34 B70650.018.00873 / 16 "7 / 8 "ΖαμάκHex Nut5 / 8 σε640€555.55
RFQ
FABORY B70650.025.0075 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας. | CG7PKQ 159H35 B70650.025.00751 / 4 "3 / 4 "ΖαμάκΜανιτάρι5 / 8 σε594€555.55
RFQ
FABORY B70650.025.0100 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας. | CG7PKR 159H36 B70650.025.01001 / 4 "1"ΖαμάκΜανιτάρι3 / 4 σε726€537.03
RFQ
FABORY B70650.025.0125 Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKT 159H37 B70650.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "ΖαμάκΜανιτάρι3 / 4 σε814€588.88
RFQ
FABORY B70650.025.0150 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας. | CG7PKU 159H38 B70650.025.01501 / 4 "1 1 / 2 "ΖαμάκΜανιτάρι3 / 4 σε946€522.21
RFQ
FABORY B70650.025.0200 Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKV 159H39 B70650.025.02001 / 4 "2"ΖαμάκΜανιτάρι3 / 4 σε1,144€548.14
RFQ
FABORY B70651.025.0175 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας. | CG7PKW 159H18 B70651.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "ΑτσάλιHex Nut1 1 / 8 "1,254€737.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70651.031.0275 Άγκυρα καρφίτσας κίνησης σφύρας, Διάμετρος αγκύρωσης 5/16 ιντσών.
€833.32 /μονάδα