FABORY B70420.075.0850 Άγκυρα σφηνών, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Ανοξείδωτη Άγκυρα, 22PK | CG7PGZ 166X76

FABORY B70420.075.0850 Άγκυρα σφήνας, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 22PK

Στοιχείο: CG7PGZ Μοντέλο: B70420.075.0850Σταυρός: 166Χ76
€1,400.60 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας8 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός303 και 304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,880
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70420.075.0850 Άγκυρα σφήνας, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 22PK
€1,400.60 /πακέτο