FABORY B70420.025.0225 Άγκυρα σφήνας, 1/2-13 Μέγεθος κλωστής, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 650PK | CG7PGB 166X55

FABORY B70420.025.0225 Άγκυρα σφήνας, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 650PK

Είδος: CG7PGB Μοντέλο: B70420.025.0225Σταυρός: 166Χ55
€1,407.29 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2 1 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός303 και 304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,870
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70420.025.0225 Άγκυρα σφήνας, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 650PK
€1,407.29 /πακέτο