FABORY B70411.050.0375 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 1/2-13, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, 100PK | CG7PEX 166X28

FABORY B70411.050.0375 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 1/2-13, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 1/2 ιντσών, 100PK

Στοιχείο: CG7PEX Μοντέλο: B70411.050.0375Σταυρός: 166Χ28
€287.87 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας11 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,280
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70411.050.0375 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 1/2-13, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 1/2 ιντσών, 100PK
€287.87 /πακέτο