Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY B55810.037.0001 Παξιμάδι φτερού, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 316 Grade, 250PK | CG7PDQ 177M46

FABORY B55810.037.0001 Παξιμάδι φτερού, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 316 Grade, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7PDQ Μοντέλο: B55810.037.0001Σταυρός: 177M46

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€427.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Βαθμός316
Ύψος0.65 έως 0.79 "
Τύπος καρύουΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
ΑρχικόASME B18.6.9
ΣτυλΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πτέρυγα1.31 έως 1.44 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4722
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B55810.037.0001 Παξιμάδι φτερού, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 316 Grade, 250PK
€427.21 /πακέτο