FABORY B55050.025.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 500PK | CG7NTT 42KU22

FABORY B55050.025.0250 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 316, 500 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7NTT Μοντέλο: B55050.025.0250Cross Ref: 42KU22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€220.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.25 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος2 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 έως 150,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 σε
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4248
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B55050.025.0250 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 316, 500 PK
€220.07 /πακέτο