FABORY B51660.013.0075 Βίδα λαμαρίνας, μήκους 3/4 ιντσών, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος #6, 7900PK | CG7MHB 155U62

FABORY B51660.013.0075 Λαμαρίνα Βίδα, μήκους 3/4 ίντσας, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος #6, 7900PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7MHB Μοντέλο: B51660.013.0075Cross Ref: 155U62

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€690.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.270 "έως 0.256"
Ύψος κεφαλιού0.097 έως 0.087 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9536
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για τη σύνδεση λεπτότερων μεταλλικών αντικειμένων μεταξύ τους ή για τη σύνδεση μετάλλων με ξύλο, πλαστικό και άλλα υλικά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51660.013.0075 Λαμαρίνα Βίδα, μήκους 3/4 ίντσας, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος #6, 7900PK
€690.32 /πακέτο