FABORY B51050.031.0250 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 2-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, 18-8 Grade, 350PK | CG7JRE 42KH14

FABORY B51050.031.0250 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, βαθμός 18-8, 350 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7JRE Μοντέλο: B51050.031.0250Cross Ref: 42KH14

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.4688 "
Ύψος κεφαλιού0.3125 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος2 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 έως 150,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/8 ίντσες
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.792
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51050.031.0250 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, βαθμός 18-8, 350 PK
€203.03 /πακέτο