FABORY B38400.018.0001 Flat Washer, 0.049 Inch Thickness, 7900PK | CG7FVG 42JX62

FABORY B38400.018.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.049 ίντσες, 7900 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FVG Μοντέλο: B38400.018.0001Cross Ref: 42JX62

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 16 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.049 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.1 / 4 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD9 / 16 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8753
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38400.018.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.049 ίντσες, 7900 PK
€295.84 /πακέτο