FABORY B38210.025.0150 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1000PK | CG7FRB 156F03

FABORY B38210.025.0150 Πλυντήριο φτερών, πάχος 0.065 ίντσες, 1000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FRB Μοντέλο: B38210.025.0150Σταυρός: 156F03

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€197.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
ΑρχικόASME B18.21.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 "έως 0.080"
Πλυντήριο μέσα στο Dia.9 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD1 1 / 2 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.2186
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για μεταλλικά φύλλα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικές εργασίες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38210.025.0150 Πλυντήριο φτερών, πάχος 0.065 ίντσες, 1000 PK
€197.45 /πακέτο