FABORY B38130.043.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.083 ίντσες, 950 PK | CG7FKV 42JW92

FABORY B38130.043.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.083 ίντσες, 950 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7FKV Μοντέλο: B38130.043.0001Σταυρός αναφοράς: 42JW92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€157.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 16 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.083 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.1 / 2 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD1 1 / 4 "
Τύπος πλυντηρίουΜεγάλο επίπεδο πλυντήριο OD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.896
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38130.043.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.083 ίντσες, 950 PK
€157.36 /πακέτο