FABORY B38100.150.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχους 0.18 ιντσών, 55PK | CG7FKQ 42JW88

FABORY B38100.150.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.18 ίντσες, 55 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FKQ Μοντέλο: B38100.150.0001Σταυρός αναφοράς: 42JW88

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.18 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.1 5 / 8 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD3 1 / 2 "
Τύπος πλυντηρίουΜεγάλο επίπεδο πλυντήριο OD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4396
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38100.150.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.18 ίντσες, 55 PK
€153.63 /πακέτο