FABORY B31880.016.0150 Self Drilling Screw, 1-1/2 Inch Length, 410 Stainless Steel, #8-18 Thread Size, 3500PK | CG7DYC 156G06

FABORY B31880.016.0150 βίδα αυτοδιάτρησης, μήκους 1-1/2 ίντσας, 410 ανοξείδωτος χάλυβας, #8-18 μέγεθος σπειρώματος, 3500 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7DYC Μοντέλο: B31880.016.0150Cross Ref: 156G06

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.211 σε
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.312 "έως 0.285"
Ύψος κεφαλιού0.100 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 1 / 2 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.035
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για στερέωση ποικιλίας υλικών σε μέταλλο έως 12 μετρητές

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31880.016.0150 βίδα αυτοδιάτρησης, μήκους 1-1/2 ίντσας, 410 ανοξείδωτος χάλυβας, #8-18 μέγεθος σπειρώματος, 3500 PK
€343.11 /πακέτο