FABORY B31870.025.0150 Self Drilling Screw, 1-1/2 Inch Length, 410 Stainless Steel, 1/4-14 Size Thread, 1250PK | CG7DXT 156F51

FABORY B31870.025.0150 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 1-1/2 ίντσας, 410 ανοξείδωτος χάλυβας, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, 1250 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7DXT Μοντέλο: B31870.025.0150Σταυρός: 156F51

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€232.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.318 σε
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.492 "έως 0.473"
Ύψος κεφαλιού0.175 "έως 0.162"
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 1 / 2 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9207
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για στερέωση ποικιλίας υλικών σε μέταλλο έως 8 μετρητές

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31870.025.0150 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 1-1/2 ίντσας, 410 ανοξείδωτος χάλυβας, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, 1250 PK
€232.92 /πακέτο