FABORY B31860.019.0075 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 3/4 ιντσών, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, #10-16 Μέγεθος σπειρώματος, 3600PK | CG7DWH 156F22

FABORY B31860.019.0075 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 3/4 ιντσών, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, #10-16 μέγεθος σπειρώματος, 3600 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7DWH Μοντέλο: B31860.019.0075Σταυρός: 156F22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€814.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.235 σε
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.120 "έως 0.105"
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.305 "
Μήκος3 / 4 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 10-16
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.414 έως 0.384 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0003
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για στερέωση ποικιλίας υλικών σε μέταλλο έως 12 μετρητές

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31860.019.0075 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 3/4 ιντσών, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, #10-16 μέγεθος σπειρώματος, 3600 PK
€814.91 /πακέτο