FABORY B31820.016.0050 Αυτοδιάτρηση βίδας, μήκους 1/2 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, #8-18 Μέγεθος σπειρώματος, 6800PK | CG7DUZ 156F65

FABORY B31820.016.0050 Βίδα αυτοδιάτρησης, μήκους 1/2 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος #8-18, 6800PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7DUZ Μοντέλο: B31820.016.0050Σταυρός: 156F65

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€188.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.211 σε
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.322 "έως 0.306"
Ύψος κεφαλιού0.115 "έως 0.105"
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.405
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για τη στερέωση ποικιλίας υλικών σε μέταλλο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31820.016.0050 Βίδα αυτοδιάτρησης, μήκους 1/2 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος #8-18, 6800PK
€188.66 /πακέτο