FABORY B31810.025.0125 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 1-1/4 ίντσας, σκληρυμένο ατσάλι, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, 1400PK | CG7DUQ 156F83

FABORY B31810.025.0125 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 1-1/4 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, 1400 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7DUQ Μοντέλο: B31810.025.0125Σταυρός: 156F83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 "έως 0.312"
Ύψος κεφαλιού0.172 "έως 0.190"
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.367 έως 0.375 "
Μήκος1 1 / 4 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3059
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Βιδωτή Εξάγωνη Κεφαλή Ροδέλας Αυτοδιάτρησης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31810.025.0125 Αυτοδιάτρηση βίδα, μήκους 1-1/4 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, 1400 PK
€228.36 /πακέτο