FABORY B28100.019.0150 Tapping Sheet Metal Screw, 1-1/2 Inch Length, Hardened Steel, #10 Size, 2300PK | CG7DJP 155W29

FABORY B28100.019.0150 Βίδα λαμαρίνας, μήκους 1-1/2 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας, μέγεθος #10, 2300 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7DJP Μοντέλο: B28100.019.0150Cross Ref: 155W29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.305 "έως 0.312"
Ύψος κεφαλιού0.105 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1 1 / 2 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1768
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για τη σύνδεση λεπτότερων μεταλλικών αντικειμένων μεταξύ τους ή για τη σύνδεση μετάλλων με ξύλο, πλαστικό και άλλα υλικά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B28100.019.0150 Βίδα λαμαρίνας, μήκους 1-1/2 ίντσας, σκληρυμένος χάλυβας, μέγεθος #10, 2300 PK
€216.35 /πακέτο