FABORY B12348.075.0001 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 5 Grade, 180PK | CG7BEW 42JR75

FABORY B12348.075.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, 3/4-10 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 5, 180PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7BEW Μοντέλο: B12348.075.0001Cross Ref: 42JR75

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόASME B18.16.6
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.643
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B12348.075.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, 3/4-10 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 5, 180PK
€138.67 /πακέτο