FABORY B08320.075.0400 Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, Grade 5 Grade, 3/4 Inch Drill Size, 40PK | CG7AMD 164X20

FABORY B08320.075.0400 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, 40 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AMD Μοντέλο: B08320.075.0400Σταυρός: 164Χ20

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Επικεφαλής Ντία.1.469 "έως 1.594"
Ύψος κεφαλιού0.375 "έως 0.406"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.375 "έως 0.406"
Τετράγωνο πλάτος0.741 "έως 0.768"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1588
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08320.075.0400 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, 40 PK
€138.32 /πακέτο