FABORY B08320.050.0500 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 5 Grade, 1/2 Inch Drill Size, 90PK | CG7ALV 164X12

FABORY B08320.050.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 1/2 ιντσών, 90 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ALV Μοντέλο: B08320.050.0500Σταυρός: 164Χ12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Επικεφαλής Ντία.1.032 "έως 1.094"
Ύψος κεφαλιού0.250 "έως 0.270"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.250 "έως 0.281"
Τετράγωνο πλάτος0.492 "έως 0.515"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8216
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08320.050.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 1/2 ιντσών, 90 PK
€115.19 /πακέτο