FABORY B08320.050.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 5, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 250PK | CG7ALT 164W46

FABORY B08320.050.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 250 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ALT Μοντέλο: B08320.050.0100Cross Ref: 164W46

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€160.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.44
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08320.050.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 250 PK
€160.30 /πακέτο