FABORY B08320.031.0125 Μπουλόνι μεταφοράς, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 5, Μέγεθος τρυπανιού 21/64 ίντσες, 700PK | CG7ALH 164W42

FABORY B08320.031.0125 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 21/64 ιντσών, 700 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ALH Μοντέλο: B08320.031.0125Cross Ref: 164W42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€251.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Επικεφαλής Ντία.0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 1 / 4 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.324 "
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9724
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08320.031.0125 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 21/64 ιντσών, 700 PK
€251.32 /πακέτο