FABORY B08200.037.0100 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 3/8-16 Μέγεθος σπειρώματος, 2 Grade, 500PK | CG6ZVZ 42JM97

FABORY B08200.037.0100 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 2 Grade, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6ZVZ Μοντέλο: B08200.037.0100Cross Ref: 42JM97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 2
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.5625 "
Μήκος1 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 σε
Φόρτωση απόδειξης33,000 έως 55,000 psi
Σκληρότητα RockwellB70 έως B100
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 έως 74,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2475
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08200.037.0100 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 2 Grade, 500PK
€123.86 /πακέτο