FABORY B07840.062.0100 Socket Set Screw, Alloy Steel, 5/8-11 Thread Size, Unc Type, 360PK | CG6ZHQ 159J01

FABORY B07840.062.0100 Βίδα σετ υποδοχής, Αλουμίνιο χάλυβα, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, Τύπος Unc, 360PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6ZHQ Μοντέλο: B07840.062.0100Cross Ref: 159J01

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€477.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.625 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1"
Σημείο Dia.0.347 έως 0.371 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9716
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07840.062.0100 Βίδα σετ υποδοχής, Αλουμίνιο χάλυβα, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, Τύπος Unc, 360PK
€477.89 /πακέτο