FABORY B07410.062.0200 Βίδα επίπεδης κεφαλής υποδοχής, μήκους 2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, κράμα χάλυβα, 125PK | CG6YNR 42JJ54

FABORY B07410.062.0200 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, κράμα χάλυβα, 125 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6YNR Μοντέλο: B07410.062.0200Cross Ref: 42JJ54

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.1875 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 έως 145,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 3/4 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6975
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07410.062.0200 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, κράμα χάλυβα, 125 PK
€221.92 /πακέτο