FABORY B07111.037.0200 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, τυπικός τύπος, 240PK | CG6XTD 163U98

FABORY B07111.037.0200 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, τυπικός τύπος, 240PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6XTD Μοντέλο: B07111.037.0200Cross Ref: 163U98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Δύναμη διάτμησης84,000 psi
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9216
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07111.037.0200 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, τυπικός τύπος, 240PK
€396.61 /πακέτο