FABORY B07001.037.0225 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 250PK | CG6WYT 42JA53

FABORY B07001.037.0225 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6WYT Μοντέλο: B07001.037.0225Cross Ref: 42JA53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€376.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.5625 "
Ύψος κεφαλιού0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος2 1 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/4 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3006
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07001.037.0225 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 250PK
€376.36 /πακέτο