FABORY B07000.125.0650 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 6 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, ποιότητα κράματος χάλυβα, 7PK | CG6WRL 42HZ45

FABORY B07000.125.0650 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 6 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, ποιότητα κράματος χάλυβα, 7PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6WRL Μοντέλο: B07000.125.0650Cross Ref: 42HZ45

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€244.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/4 "-7
Μέγεθος οδήγησης7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.1.875 "
Ύψος κεφαλιού1.25 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος6 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 1/8 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.1-1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.653
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07000.125.0650 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 6 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, ποιότητα κράματος χάλυβα, 7PK
€244.60 /πακέτο