FABORY B07000.100.0850 Socket Head Cap Screw, 8 1/2 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG6WPT 164C70

FABORY B07000.100.0850 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 8 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1-8, ποιότητα κράματος χάλυβα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6WPT Μοντέλο: B07000.100.0850Κωδ. Σταυρού: 164C70

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€189.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος κεφαλιού1"
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος8
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 1/2 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
ΑρχικόASME B18.3, ASTM A574
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς F έως 400 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0498
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07000.100.0850 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 8 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1-8, ποιότητα κράματος χάλυβα, 10PK
€189.89 /πακέτο