FABORY B07000.031.0275 Socket Head Cap Screw, 2-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 325PK | CG6WEF 42HX44

FABORY B07000.031.0275 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-3/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, ποιότητα κράματος χάλυβα, 325PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6WEF Μοντέλο: B07000.031.0275Cross Ref: 42HX44

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.4688 "
Ύψος κεφαλιού0.3125 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος2 3 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/8 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7371
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07000.031.0275 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-3/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, ποιότητα κράματος χάλυβα, 325PK
€138.50 /πακέτο