FABORY B04360.075.0250 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 50PK | CG6VTH 42HV11

FABORY B04360.075.0250 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Size Thread, 8 Grade, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6VTH Μοντέλο: B04360.075.0250Cross Ref: 42HV11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινο Παθητικοποιημένο
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΚίτρινο Παθητικοποιημένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος2 1 / 2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 3/4 ίντσες
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3254
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04360.075.0250 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Size Thread, 8 Grade, 50PK
€122.09 /πακέτο