FABORY B04211.062.0350 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, 50PK | CG6VFE 166Y85

FABORY B04211.062.0350 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6VFE Μοντέλο: B04211.062.0350Σταυρός: 166Y85

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€149.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325 Τύπος 1
Επικεφαλής Ντία.1 1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
Μήκος3 1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
ΑρχικόASTM 563, ASTM F3125
Δομικός τύπος μπουλονιούΔομικό μπουλόνι με καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.34
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Heavy Nut

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04211.062.0350 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, 50 PK
€149.85 /πακέτο