FABORY B04211.050.0125 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 125PK | CG6VEG 167D72

FABORY B04211.050.0125 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, 125 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6VEG Μοντέλο: B04211.050.0125Σταυρός: 167D72

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325 Τύπος 1
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Μήκος1 1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
ΑρχικόASTM 563, ASTM F3125
Δομικός τύπος μπουλονιούΔομικό μπουλόνι με καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0125
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04211.050.0125 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, 125 PK
€85.06 /πακέτο