FABORY B04110.025.0300 Μπουλόνι βρύσης, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 600PK | CG6TXA 167F88

FABORY B04110.025.0300 Μπουλόνι βρύσης, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 600 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6TXA Μοντέλο: B04110.025.0300Σταυρός: 167F88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€456.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού11 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος0.4375 "
Μήκος3 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4108
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04110.025.0300 Μπουλόνι βρύσης, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 600 PK
€456.47 /πακέτο