FABORY B04100.037.0300 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 200PK | CG6RVP 42HJ60

FABORY B04100.037.0300 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 8 Grade, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6RVP Μοντέλο: B04100.037.0300Cross Ref: 42hj60

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€116.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.5625 "
Μήκος3 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 σε
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.266
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04100.037.0300 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 8 Grade, 200PK
€116.27 /πακέτο