FABORY B04006.075.0150 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 45PK | CG6RHW 166Y08

FABORY B04006.075.0150 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, A325 Type 1, A563-C Grade, 45PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6RHW Μοντέλο: B04006.075.0150Σταυρός: 166Y08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325 Type 1, A563-C
Επικεφαλής Ντία.1 1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
Μήκος1 1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
ΑρχικόASTM 563, ASTM F3125
Δομικός τύπος μπουλονιούΔομικό μπουλόνι με καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.57
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Heavy Nut

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04006.075.0150 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, A325 Type 1, A563-C Grade, 45PK
€115.00 /πακέτο