FABORY B04000.062.0175 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 100PK | CG6RAD 178C90

FABORY B04000.062.0175 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός A307B, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6RAD Μοντέλο: B04000.062.0175Κωδ. Σταυρού: 178C90

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€176.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωνικό μπουλόνι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA307B
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαHex
επικεφαλής Πλάτος1 1 / 16 "
Τύπος Heavy Hex BoltΒαρέος Hex Bolt
Μήκος1 3 / 4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/2 ίντσες
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7073
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04000.062.0175 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός A307B, 100PK
€176.53 /πακέτο