FABORY B01080.075.0500 Set Screw, Steel, 3/4-10 Thread Size, 35PK | CG6PXD 159U24

FABORY B01080.075.0500 Σετ βίδα, χάλυβας, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 35 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6PXD Μοντέλο: B01080.075.0500Cross Ref: 159U24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€294.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.544 "έως 0.582"
επικεφαλής Πλάτος0.729 έως 0.750 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5"
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμοί έως 302 βαθμοί
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1124
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B01080.075.0500 Σετ βίδα, χάλυβας, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 35 PK
€294.41 /πακέτο