FABORY B01060.050.0150 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 5 Grade, 200PK | CG6PDX 42HD30

FABORY B01060.050.0150 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Size Thread, 5 Grade, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6PDX Μοντέλο: B01060.050.0150Cross Ref: 42HD30

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€142.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.75 "
Μήκος1 1 / 2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/4 ίντσες
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9009
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B01060.050.0150 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Size Thread, 5 Grade, 200PK
€142.17 /πακέτο