EXTRACT-ALL SP-800-DA Fume Extractor, Dual Arm, Black | AH6HNJ 35ZW99

EXTRACT-ALL SP-800-DA Απαγωγέας Καυσαερίων, Διπλός βραχίονας, Μαύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HNJ Μοντέλο: SP-800-DACross Ref: 35ZW99

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,477.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητήρας καπνού
Ροή αέρα800
Ενισχυτές AC12.4
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος7
Βάθος20
Διάμετρος4
Αποδοτικότητα φίλτρου97
Βαθμολογία φίλτρου0.3
φινίρισμαΠολυουρεθάνη σε σκόνη
Ύψος36
Μάνικα Dia.4
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5
Hz60
Merv14
ΤοποθετήστεΦορητός
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Επίπεδο ήχου73
ΧαρακτηριστικάΔιπλός βραχίονας
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.328
Ύψος πλοίου (cm)147.57
Μήκος πλοίου (cm)146.56
Πλάτος πλοίου (cm)102.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΡοή αέραΕνισχυτές ACΎψοςΜάνικα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναMervΕπίπεδο ήχουΤιμή
EXTRACT-ALL SP-800 Extractor, Μαύρο | AH6HNH 35ZW98 SP-800Πολυουρεθάνη σε σκόνη80012.436661473€4,873.12
EXTRACT-ALL SC-1000 Extractor Portable 1000 cfm | AH6HNK 35ZX01 SC-1000Ψημένο βαμμένο10001744.5691174€15,216.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL SP-800-DA Απαγωγέας Καυσαερίων, Διπλός βραχίονας, Μαύρος
€5,477.94 /μονάδα