Το σύστημα καθαρού αέρα Extract-All SP-400-DD είναι ιδανικό για δέσμευση καπνού, οσμών, αναθυμιάσεων, σκόνης και άλλων επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων που δημιουργούνται από διάφορες μικρού έως μεσαίου μεγέθους βιομηχανικές εφαρμογές όπως συγκόλληση, λείανση, συγκόλληση και λείανση. Αυτό το φορητό φίλτρο αέρα σε στυλ πάγκου με καθοδική ροή διαθέτει πακέτο φίλτρου 4 σταδίων για την αφαίρεση καπνού και σκόνης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πάγκος καθοδικού ρεύματος Extract-All SP-400-DD διαθέτει 4 φίλτρα (φίλτρο διαφράγματος με σπινθήρες, πτυχωτό φίλτρο, φίλτρο μίνι πτυχωτών & πτυχωτό φίλτρο μίας χρήσης από άνθρακα) ένα τριμμένο κάλυμμα προς τα κάτω και μια αφαιρούμενη πλαϊνή και πίσω θωράκιση.
- Χρησιμοποιεί έναν πλήρως κλειστό κινητήρα φυσητήρα 350 W που προσφέρει θερμική προστασία και ρουλεμάν για λειτουργία 100,000 συνεχόμενων ωρών εργασίας.
- Ο ανεμιστήρας που είναι συνδεδεμένος στον κινητήρα περιστρέφεται στις 2940 rpm και παράγει ταχύτητα σύλληψης καθοδικού ρεύματος 200 fpm με χωρητικότητα 500 cfm.
- Ο πάγκος καθοδικού ρεύματος έχει λαβή εύκολης λαβής και βάση τροχίσκου βαρέως τύπου για εύκολη μεταφορά της μονάδας.
- Το πτυχωτό φίλτρο έχει απόδοση MERV 10 (60%), ενώ το φίλτρο μίνι πτυχής έχει απόδοση MERV 14 (95%).
- Η μονάδα συνδέεται σε τροφοδοτικό 2.91A, 120 V χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο τροφοδοσίας 7 ποδιών με βύσμα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ακρυλικές κουκούλες σύλληψης: Αυτές οι ακρυλικές κουκούλες σύλληψης χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη των ρύπων από πηγή οπισθοδρόμησης.
- Extract-All SO-400-2 Downdraft Cover: Αυτά τα καλύμματα downdraft (διαθέσιμα με τη μονάδα) διαθέτουν πλαϊνές και πίσω ασπίδες για να αποτρέψουν τη σκόνη να βγει έξω.
- Αντικατάσταση φίλτρων: Εξαγωγή-Αντικατάσταση όλων των προμηθειών RF-400-1 πτυχωτό φίλτρο, Μίνι φίλτρο πιέτας RF-400-2, Φίλτρο άνθρακα μιας χρήσης RF-400-3 και φίλτρο διαφράγματος RF-400-4 spark-trap.
- Πρόσθετα φίλτρα: Η μάρκα μπορεί επίσης να παρέχει πρόσθετα φίλτρα όπως φίλτρα HEPA για τη σύλληψη εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων και επαναγεμιζόμενες μονάδες προσρόφησης για την αφαίρεση χημικών ατμών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πότε χρησιμοποιούνται πάγκοι με κατωφέρεια πάνω από έναν απαγωγέα καπνού;
Α. Εκχύλιση-Όλοι οι πάγκοι καθοδικού ρεύματος τραβούν τους ρύπους προς τα κάτω και απομακρύνουν από τη ζώνη αναπνοής του χρήστη, σε αντίθεση με τους απαγωγείς καπνού που τραβούν τους ρύπους προς τα πάνω. Οι πάγκοι με καθοδικό ρεύμα είναι κατάλληλοι όταν οι ρύποι είναι επιβλαβείς για την υγεία του χειριστή.
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το σύστημα καθαρού αέρα Extract-All SP-400-DD;
A. Extract-All SP-400-DD σκελετό πάγκου downdraft έχει κατασκευή από χάλυβα 16-gauge με φινίρισμα πολυουρεθάνης σε σκόνη για ήπια αντοχή στη διάβρωση και δομική ακαμψία.
Ε. Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου αυτού του συστήματος καθαρού αέρα Extract-All SP-400-DD;
A. Ο πάγκος καθοδικού ρεύματος Extract-All SP-400-DD παράγει θόρυβο 71 dB σε απόσταση 6 πόδια.