EXTRACT-ALL S-984-1 Σύστημα καθαρού αέρα, 14 Βάθος | AC4BLC 2YFV5

EXTRACT-ALL S-984-1 Σύστημα καθαρού αέρα, 14" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BLC Μοντέλο: S-984-1Cross Ref: 2YFV5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,246.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρού αέρα
Ροή αέρα160 έως 375 CFM
Ενισχυτές AC1.3
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος7ft.
Βάθος14 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη πολυουρεθάνης
Ύψος24 "
Hz60
ΤοποθετήστεΠαγκάκι
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Επίπεδο ήχου55 @ 5 πόδια
ΧαρακτηριστικάCompact Fume & Dust Extractor
Τάση120
Watts260
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθετήστεΡοή αέραΕνισχυτές ACΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΧρώμαΤιμή
Σύστημα καθαρού αέρα EXTRACT-ALL SP-400-DD, Πάγκος καθοδικού ρεύματος, Μαύρο | AA3YHJ 11Y603 SP-400-ΗΗΌροφος400 cfm2.9170Πάγκος33020 "Μαύρη€4,854.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL S-984-1 Σύστημα καθαρού αέρα, 14" Βάθος
€3,246.71 /μονάδα