Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH SDL300 Thermo Anemometer Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6

EXTECH SDL300 Thermo Anemometer Datalogger 100-6890fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XCF Μοντέλο: SDL300Σταυρός: 6YNG6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€766.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο
Ακρίβεια+ /-2%
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-2%
Auto Power OffΝαι με απενεργοποίηση
Τύπος μπαταρίας6 x AA
καλώδιο Μήκος3.9ft.
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
περιβάλλον λειτουργίαςΚάρτα SD, RS232 / USB
Πηγή ενέργειας(6) Μπαταρίες AA
Μέγεθος ανιχνευτή2.8 "Διάμετρος
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ
Χωρητικότητα αποθήκευσης28,500 εγγραφές με χρήση κάρτας SD 2G (Δέχεται κάρτα SD 1G έως 16G)
Θερμ. Ακρίβεια+/- (0.4% + 1.8 F
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 158 βαθμοί F (αέρα)
ΧαρακτηριστικάΜεταλλικό Vane
Υλικό VaneΜέταλλο
Ταχύτητα (FPM)από 100 έως 6890
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 1.0 έως 68
Ταχύτητα (KPH)από 1.8 έως 126
Ταχύτητα (MPH)από 1.1 έως 78.3
Ταχύτητα (MPS)από 0.3 έως 35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το Datalogger αποθηκεύει δεδομένα σε κάρτα SD σε μορφή Excel, Πληκτρολογήστε K / J External Thermocouple Input

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάκαλώδιο ΜήκοςDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΤιμή
EXTECH SDL310 Ανεμόμετρο μετρητής / καταγραφέας | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) ΑΑΠροαιρετικός32 έως 122F (0 έως 50C)Ανεμοδείκτης39 "(1μ)Αριθμός μετρήσεων 9999 LCDΚάρτα SD και υπολογιστή€576.46
EXTECH SDL300-NIST Θερμο ανεμόμετρο Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AAΠεριλαμβάνεται NIST32 βαθμοί έως 158 βαθμοί F (αέρα)Μεταλλικό Vane3.9ft.Διπλή οθόνη LCDΚάρτα SD, RS232 / USB€993.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH SDL300 Thermo Anemometer Datalogger 100-6890fpm
€766.24 /μονάδα