Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH RPM33-NIST Στροφόμετρο 2 - 20000 Rpm | AG6QGX 41D941

EXTECH Ταχόμετρο RPM33-NIST 2 - 20000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QGX Μοντέλο: RPM33-NISTΣταυρός: 41D941
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
€592.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Πηγή φωτόςΛέιζερ
Μνήμη10 σύνολα δεδομένων
Ταχύτητα0 έως 2000 M / Min
Απόσταση εργασίας1.5 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)23.75
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)13.59
Κωδικός ΕΣ9029204080

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια ταχύτητας (+/- 0.05% +1 ψηφίο)
    • Ταχύτητα (FPM) (0 έως 6560)
    • Εύρος RPM επικοινωνίας (2 έως 20,000)
    • Ακρίβεια RPM (+/- 0.05% +1 ψηφίο)
    • Επικοινωνία / Μη επαφή (Επικοινωνία και μη επαφή)
    • Εύρος RPM χωρίς επαφή (2 έως 99,999)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΜνήμηΕύρος RPMΤαχύτηταΤαχύτητεςΧαρακτηριστικάΤιμή
EXTECH 461891 Ταχύμετρο Επικοινωνία | AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%5 ψηφία LCDΕνσωματωμένο, αποθηκεύει τόσο τις μέγιστες όσο και τις ελάχιστες τιμέςαπό 0.5 έως 20,000-0.2 έως 6560 fpm-€300.71
EXTECH 461891-NIST Ταχύμετρο Επικοινωνία Nist | AC2DJX 2ΗΖΒ8 461891-NIST+ /-0.05%5 ψηφία LCDΕλάχ. / Μέγ. / Τελευταίοαπό 0.5 έως 20,0000.05 έως 1999.9 M / Min0.2 έως 6560 fpmΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ€406.86
EXTECH RPM33 Συνδυασμός Φωτογραφία / επαφή στροφόμετρο | AD4CPU 41D940 RPM33+/- 0.05% +1 ψηφίοΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD10 σύνολα δεδομένων2 έως 99,999 (Φωτογραφία), 2 έως 20,000 (Επικοινωνία)0 έως 2000 M / Min0 έως 6560 fpmΕπικοινωνία και μη επικοινωνία€328.43
EXTECH 461895 Στροφόμετρο 5-99999 Φωτογραφία / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)Καταμέτρηση LCD 99,999Τελευταία / Ελάχ. / Μέγ5-99,999 (Φωτογραφία), 0.5-19,999 (Επικοινωνία)---€376.69
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 με περιορισμένη λειτουργία Nist To No Ir | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€589.68
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach With Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€599.45
EXTECH 461825 Στροβοσκόπιο/Ταχόμετρο | CP4VRL 22DC88 461825-------€511.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Ταχόμετρο RPM33-NIST 2 - 20000 σ.α.λ
€592.37 /μονάδα